Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Handverschlusshefter für Kartonverbindung pneumatisch für Klammern 15 - 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handverschlusshefter
Handverschlusshefter
Handverschlusshefter
Artikel-Nr.:
     103-479394
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     A.560PN
EAN/GTIN:
     7317141251011
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Handverschlusshefter, für Kartonverbindung, pneumatisch für Klammern 15 - 18 mm.

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch geringes Gewicht, schnelle Auslösewege und Ergonomie.

Verschlussgerät für 1- und 2-wellige Faltschachteln. Eindringtiefe mit Drehknopf schnell einstellbar (5 Einstellmöglichkeiten).
Weitere Informationen:
Höhe:
404 mm
Betriebsdruck max.:
5 - 7 bar
Rückenlänge:
35 mm
Schenkellänge:
15 / 18 mm
Einsatzbereich:
1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe
Ladekapazität Klammern:
100 Stück
Heftung:
geschlossen
Ausführung:
pneumatisch
Produkttyp:
Verschlusshefter
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, Hefter, Heftgerät, Heftgeräte, Heftmaschine, Heftmaschinen, Deckelverschlusshefter, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,25*
€ 760,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,63*
€ 727,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.