Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schneidegerät, für Packstation KOMBI, Schnittbreite 1550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Schneidegerät
Anbau-Schneidegerät
Artikel-Nr.:
     103-479377
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PPC180
EAN/GTIN:
     6416763072385
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
packstation treston
Anbau-Schneidegerät, für Packstation KOMBI, Schnittbreite 1550 mm.

Leichtgängiges Schneidemesser für Papier und Karton zur Befestigung auf der Tischplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
1785 mm
Tiefe:
130 mm
Ausführung:
zur Tischmontage
Schnittbreite:
1550 mm
Produkttyp:
Schneidständer
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Treston, 479377 49, Schneidegerät, Schneidegeräte, Schneidemaschine, Schneidemaschinen, Schneidgerät, Schneidgeräte, Schneidmaschine, Schneidmaschinen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,52*
€ 487,89*
€ 4,95*
ab € 421,88*
€ 488,45*
€ 4,95*
ab € 432,38*
€ 500,45*
€ 4,95*
ab € 433,10*
€ 500,45*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 453,61*
€ 526,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,76*
€ 573,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,13*
€ 543,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 110,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.