Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenablage, für Packstation KOMBI, DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenablage
Dokumentenablage
Artikel-Nr.:
     103-479373
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASSA4
EAN/GTIN:
     6416763072453
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Dokumentenablage, für Packstation KOMBI, DIN A4.

Für A4-Papier und Klebebandabroller.

Stahlablage für Papierformat A4 für Packtisch.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Ausführung:
DIN A4
Höhe:
20 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
298 mm
Befestigungsart:
an Lochblechrückwand
Material:
Stahl
Traglast:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, treston lochplatte, lochplatte, Treston, 479373 49, Ablage, Ablageebene, Ablageebenen, Ablagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 83,89*
€ 4,95*
ab € 65,09*
€ 84,52*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 84,92*
€ 4,95*
ab € 66,34*
€ 86,10*
€ 4,95*
ab € 66,34*
€ 86,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.