Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladen-Box HxBxT 292 x 280 x 356 mm, grau 4 Schubladen, davon 1 abschließbar


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Schubladen-Box
Artikel-Nr.:
     103-478982
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     478982
EAN/GTIN:
     4005546702414
Suchbegriffe:
DURABLE
Ablage
Ablagen
Ablagebox
Schubladen-Box, HxBxT 292 x 280 x 356 mm, grau, 4 Schubladen, davon 1 abschließbar.

Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufbewahren. Schubladen mit feinen Farbkonturen als Organisations- und Orientierungshilfe. Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich. Anspruchsvolle Optik mit funktionalen Aspekten.

Innovative Schubladen-Boxen in sehr hochwertiger Kunststoffqualität (ABS). Schubladen für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Einfach zu wechselnde Einsteck-Etiketten, per A4-Drucker beschriftbar. Gehäuse und Fronten in Grau. Schubladen mit feinen Farbkonturen als Organisations- und Orientierungshilfe. Außenmaße HxBxT 292 x 280 x 356 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
292 mm
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamttiefe:
356 mm
Für Papierformat:
A4 / C4 / Folio / Letter
Material:
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Blatt
€ 5,95*
ab € 59,49*
€ 60,65*
pro Blatt
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 60,66*
pro Blatt
€ 4,45*
ab € 59,53*
€ 60,69*
pro Blatt
€ 4,99*
ab € 60,74*
€ 61,82*
Lager 103
k.A.
pro Blatt
Frei Haus
ab € 97,50*
€ 100,57*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 100,57*
€ 119,68
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 100,07*
€ 119,08
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 97,50*
€ 116,03
pro Blatt
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
761312
ab € 8,51*
Zubehör
Durable
770557
ab € 2,948*
Zubehör
Durable
770212
ab € 9,55*
Zubehör
Durable
770209
ab € 9,49*
Zubehör
Durable
770203
ab € 8,93*
Zubehör
Durable
761412
ab € 5,67*
Zubehör
Durable
761112
ab € 15,69*
Zubehör
Durable
761212
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.