Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnettafel inklusive Starter-Set BxH 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnettafel
Magnettafel
Magnettafel
Artikel-Nr.:
     103-478958
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     478958
EAN/GTIN:
     4005546507880
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnettafel, inklusive Starter-Set, BxH 900 x 600 mm.

Beschreibbare Magnettafel für die ansprechende individuelle Präsentation von Informationen an der Wand. Die drei Folienrahmen mit magnetischer Rückseite in den Formaten A4 (silber), A5 (schwarz) und A6 (silber) ermöglichen ein leichtes und rückstandsfreies Austauschen von Informationen. Zusätzlich mit 6 Magneten und einer Stifteschale. Anwendbar im Hoch- sowie im Querformat. Beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboardmarkern.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Tafelfarbe:
grau
Gewicht:
4.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), magnet-board, DURABLE, Aushangtafel, Aushangtafeln, Infoboard, Infoboards, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Pinnwand, Pinnwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Filz-Pinnwand, Planungstafel, Planungstafeln, Plantafeln, Plantafel, Organisationstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Whiteboard, Whiteboards, Weißwandtafel, Weißwandtafeln
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 63,22*
€ 70,86*
€ 1,00*
ab € 76,34*
€ 79,20*
€ 4,50*
ab € 85,25*
€ 88,38*
7 Tage
k.A.
€ 10,00*
ab € 89,91*
€ 93,07*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 104,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
486903
ab € 18,14*
Zubehör
Durable
486901
ab € 17,73*
Zubehör
Durable
486923
ab € 3,64*
Zubehör
Durable
494701
ab € 16,40*
Zubehör
Durable
494723
ab € 16,01*
Zubehör
Durable
494801
ab € 10,38*
Zubehör
Durable
494823
ab € 11,53*
Zubehör
Durable
470201
ab € 3,24*
Zubehör
Durable
470301
ab € 3,08*
Zubehör
Durable
470401
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.