Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen für DIN A4, VE 15 Stk Rahmen gelb / schwarz, VE 15 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetrahmen
Magnetrahmen
Magnetrahmen
Artikel-Nr.:
     103-478954
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Magnetrahmen, für DIN A4, VE 15 Stk, Rahmen gelb / schwarz, VE 15 Stk.

Zweifarbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Dokumente können schnell und einfach ausgetauscht und entfernt werden. Flexible Befestigung im Hoch- oder Querformat.

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im DIN-A4-Format. Informationsträger können schnell und einfach ausgewechselt werden. Geeignet für alle magnethaftenden Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränke. Für Betriebsanweisungen, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrenfall wie z.B. Unfällen, Störungen, Brandfall, Erste Hilfe etc.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch
Rahmenfarbe:
gelb, schwarz
Material:
Hart-PVC
Gesamthöhe:
330 mm
Gesamtbreite:
244 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Klarsichttafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Organisationstafel, Schautafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable infotafel, DURABLE, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushangtasche, Aushangrahmen, Aushängerahmen, Folienrahmen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumentenhalter, Klarsichttafeln, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Gefahrkennzeichnung, Inforahmen, Informationsrahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Infotasche, magnetisch, Infotaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Magnettasche, Magnettaschen, Selbstklebender Magnetrahmen, Selbstklebende Magnetrahmen, Sicherheitskennzeichnung, Sichthülle, Sichthüllen, Klarsichthüllen, Klarsichthülle, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 25,29*
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,71*
€ 25,30*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 21,73*
€ 25,32*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 24,34*
€ 28,18*
Lager 103
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,39*
€ 94,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,72*
€ 112,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,60*
€ 111,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,27*
€ 108,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 6,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945131
ab € 21,69*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,05*
Ähnlich
Durable
4946130
ab € 61,45*
Ähnlich
Durable
4946131
ab € 67,80*
Ähnlich
Durable
4946132
ab € 61,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.