Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDSTAR X15 Auffangvolumen 26 l Partikel, 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SHREDSTAR X15
Aktenvernichter SHREDSTAR X15
Aktenvernichter SHREDSTAR X15
Artikel-Nr.:
     103-478836
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1030121
EAN/GTIN:
     4026631057752
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SHREDSTAR X15, Auffangvolumen 26 l, Partikel, 15 Blatt.

Automatischer Rücklauf. Separates CD-Schneidwerk. Leiser Betrieb. Funktionelles und übersichtliches Bedienfeld. Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Auf Rollen fahrbar. Mühelose Entleerung.

Das Top-Modell der HSM-SHREDSTAR-Serie auf Rollen. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau-Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
15 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x37 mm
Auffangvolumen:
26 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
230 mm
Höhe:
595 mm
Breite:
390 mm
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,73*
€ 189,82*
Frei Haus
ab € 181,74*
€ 189,83*
€ 1,95*
ab € 183,84*
€ 192,10*
€ 4,45*
ab € 188,82*
€ 197,44*
Lager 103
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 237,96*
€ 250,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.