Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDSTAR X13, Auffangvolumen 23 l Partikel, 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SHREDSTAR
Aktenvernichter SHREDSTAR
Aktenvernichter SHREDSTAR
Artikel-Nr.:
     103-478835
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     478835
EAN/GTIN:
     4026631057745
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SHREDSTAR, X13, Auffangvolumen 23 l, Partikel, 13 Blatt.

Anti-Papierstau-Funktion. Separates CD-Schneidwerk. Leiser Betrieb. Übersichtliches Bedienfeld. Füllstandssensor: Behälter voll. Start/Stopp-Automatik mit Lichtschranke. Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Auf Rollen fahrbar. Mühelose Entleerung.

Bedienerfreundlich und funktionell. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau-Funktion. Geeignet für bis zu 5 Personen.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-4, O-1, T-2, E-2, F-1
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
13 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x37 mm
Auffangvolumen:
23 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
230 mm
Höhe:
595 mm
Breite:
390 mm
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 122,44*
Frei Haus
ab € 117,50*
€ 122,45*
€ 2,95*
ab € 117,64*
€ 122,61*
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 124,06*
Lager 103
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 168,87*
€ 178,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.