Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDSTAR X10 Auffangvolumen 20 l Partikel, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SHREDSTAR X10
Aktenvernichter SHREDSTAR X10
Aktenvernichter SHREDSTAR X10
Artikel-Nr.:
     103-478834
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1045111
EAN/GTIN:
     4026631057769
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SHREDSTAR X10, Auffangvolumen 20 l, Partikel, 10 Blatt.

Separates CD-Schneidwerk. Leiser Betrieb. LED-Anzeige. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mühelose Entleerung.

Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Büro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert zuverlässig Akten und CDs/DVDs.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
10 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
445 mm
Breite:
245 mm
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 3,95*
ab € 67,38*
€ 69,23*
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 69,49*
€ 5,95*
ab € 70,44*
€ 72,22*
€ 2,95*
ab € 71,97*
€ 73,68*
Lager 103
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 117,50*
€ 121,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.