Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO P36i, Auffangvolumen 145 l, OMDD-Schneidwerk, Partikel, 8 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO P36i
Aktenvernichter SECURIO P36i
Aktenvernichter SECURIO P36i
Aktenvernichter SECURIO P36i
Artikel-Nr.:
     103-478769
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1854121M
EAN/GTIN:
     4026631058674
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURIO P36i, Auffangvolumen 145 l, OMDD-Schneidwerk, Partikel, 8 Blatt.

Für Großraumbüros. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

HSM SECURIO in Verkehrsweiß RAL 9016. - Multifunktionstaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre - Auto-Reversierung bei Papierstau - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster - Automatischer Öler für die Schneidwerke bei Partikelschnittgeräten - Auf Rollen fahrbar - Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay Mit EMCS (Energy Management Control System) Bis zu 90% Energie sparen gegenüber herkömmlicher Stand-by-Schaltung. Abschalten in zwei Stufen: - 2 Minuten nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch in den energiesparenden Schlafmodus - 1 Stunde nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch komplett aus Über Nacht und an Wochenenden wird somit kein Strom verbraucht. Das separate OMDD Medien-Schneidwerk (Optical Media Destruction Device) mit getrenntem Auffangbehälter zerkleinert mühelos CDs/DVDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten in kleinste Partikel (ca. 2 x 2 mm). Das geschredderte Material kann sortenrein entsorgt werden.

Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien: dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-7, F-3
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
8 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
145 Liter
Schnittgut:
Papier, Mikrofilm und Folie, CDs/DVDs, Kreditkarten, Disketten
Arbeitsbreite:
330 mm
Höhe:
1020 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.399,52*
€ 3.508,78*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.620,04*
€ 3.732,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.619,36*
€ 3.772,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.788,86*
€ 3.903,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.903,04*
€ 4.644,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.879,08*
€ 4.616,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.811,44*
€ 4.535,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.788,86*
€ 4.508,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.