Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO P36i ,Auffangvolumen 145 l, CD-Schneidwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO P36i
Aktenvernichter SECURIO P36i
Aktenvernichter SECURIO P36i
Aktenvernichter SECURIO P36i
Artikel-Nr.:
     103-478751
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1853121C
EAN/GTIN:
     4026631058605
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO P36i, Auffangvolumen 145 l, CD-Schneidwerk, Partikel, 27 - 29 Blatt.

Für Großraumbüros. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

HSM SECURIO in Verkehrsweiß RAL 9016. - Multifunktionstaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre - Auto-Reversierung bei Papierstau - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster - Automatischer Öler für die Schneidwerke bei Partikelschnittgeräten - Auf Rollen fahrbar - Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay Mit EMCS (Energy Management Control System) Bis zu 90% Energie sparen gegenüber herkömmlicher Stand-by-Schaltung. Abschalten in zwei Stufen: - 2 Minuten nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch in den energiesparenden Schlafmodus - 1 Stunde nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch komplett aus Über Nacht und an Wochenenden wird somit kein Strom verbraucht. Das Gerät besitzt außer dem Hauptschneidwerk noch ein spezielles 2. Schneidwerk für CDs/DVDs . Für das Schnittgut befindet sich im Gerät ein zweiter Auffangbehälter, so dass sortenrein geschreddert werden kann.

Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien: dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
29 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
145 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, Ordner, Papier, Mikrofilm und Folie
Arbeitsbreite:
330 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
580 mm
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.556,14*
€ 1.587,73*
Frei Haus
ab € 1.556,16*
€ 1.587,74*
€ 3,90*
ab € 1.517,02*
€ 1.609,26*
Frei Haus
ab € 1.577,29*
€ 1.609,47*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 1.939,68*
€ 1.939,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.939,68*
€ 2.308,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.