Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierstation aus Polystyrol 36 Fächer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierstation
Sortierstation
Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-478505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     478505
EAN/GTIN:
     3660141160192
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation, aus Polystyrol, 36 Fächer, weiß.

Praktische Griffmulden für schnellen Zugriff. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbaren Einstecketiketten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Fest eingebaute Fächer für Format DIN A4 (HxBxT 58 x 220 x 297 mm) mit Griffmulden in Wellenform. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbarem Einstecketikett. Ablageboden geriffelt.

Lieferung komplett aufgebaut - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Breite:
674 mm
Höhe:
791 mm
Tiefe:
308 mm
Anzahl Fächer:
36 Stück
Fachhöhe:
58 mm
Fachbreite:
220 mm
Fachtiefe:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregal, Fächerregale, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Regal, Regale, Registratursystem, Registratursysteme, Schrank, Schränke, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen, Sortierschrank, Sortierschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.