Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierstation aus Polystyrol 24 Fächer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierstation
Sortierstation
Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-478504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     478504
EAN/GTIN:
     3660141160185
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation, aus Polystyrol, 24 Fächer, weiß.

Praktische Griffmulden für schnellen Zugriff. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbaren Einstecketiketten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Fest eingebaute Fächer für Format DIN A4 (HxBxT 58 x 220 x 297 mm) mit Griffmulden in Wellenform. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbarem Einstecketikett. Ablageboden geriffelt.

Lieferung komplett aufgebaut - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Breite:
674 mm
Höhe:
548 mm
Tiefe:
308 mm
Anzahl Fächer:
24 Stück
Fachhöhe:
58 mm
Fachbreite:
220 mm
Fachtiefe:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregal, Fächerregale, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Regal, Regale, Registratursystem, Registratursysteme, Schrank, Schränke, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen, Sortierschrank, Sortierschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.