Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Steckregal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1025 mm, Anbauregal, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraub-Steckregal
Schraub-Steckregal
Schraub-Steckregal
Schraub-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-478189
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HGA20410LWS
EAN/GTIN:
     4250623786645
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Steckregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Steckregal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1025 mm, Anbauregal, Tiefe 400 mm.

Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden (Schrauben und Dübel bauseits). Die angegebene Fach- und Feldlast darf nicht überschritten werden.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
100 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1026 mm
Feldlast:
400 kg
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1025 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-anbauregal tiefe 400mm, schraub steckregal, anbauregal julius vom hofe, hofe, 478189 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.