Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch, Bauhöhe 70 mm, Bahnbreite 750 mm, Länge 500 mm, Teilung 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrollentisch, Bauhöhe 70 mm
Kugelrollentisch, Bauhöhe 70 mm
Kugelrollentisch, Bauhöhe 70 mm
Artikel-Nr.:
     103-476386
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     KRT500x750StVz019.2xxT75
EAN/GTIN:
     4260598740610
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
Kugelrollentisch, Bauhöhe 70 mm, Bahnbreite 750 mm, Länge 500 mm, Teilung 75 mm.

Schwere Lasten können einfach verschoben, gedreht und ausgerichtet werden. Bestens geeignet für feste und ebene Bodenflächen. Optimiert den Materialfluss in Förderanlagen.

Kugelrollentische werden als Kreuzungselement bei schwerkraft- und handbetätigten Fördersystemen eingesetzt. Auch als Arbeitstisch verwendbar, die Gesamttraglast beträgt 200 kg.

Weitere Tischbreiten und -längen sowie Kugelrollentische in Sonderausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
70 mm
Bahnbreite:
750 mm
Länge:
500 mm
Teilung:
75 mm
Kugeldurchmesser:
19 mm
Gesamtbreite:
790 mm
Nutzlast je Kugel:
30 kg
Tischplattenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Einsatzbereich:
schwere Rollenbahnen
Produkttyp:
Kugelrollentische
Weitere Suchbegriffe: Schulz Stanztechnik, 476386 49, Fördertechnik, Kugeltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,13*
€ 1.218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,68*
€ 1.205,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,12*
€ 1.148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,94*
€ 1.107,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.