Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety, LxBxH 1200 x 900 x 14 mm, schwarz-gelb, Anfangs- / Endelement.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety
Artikel-Nr.:
     103-476042
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010705
EAN/GTIN:
     5013745002586
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety, LxBxH 1200 x 900 x 14 mm, schwarz-gelb, Anfangs- / Endelement.

Ergonomisch an statischen Arbeitsplätzen. Rutschhemmend. Antiermüdend.

Effektive, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche. Beugt Ermüdungserscheinungen vor. Durch das praktische Steckmodulsystem können individuelle Flächen verlegt werden. Schwarze Matte mit abgeschrägter, gelber Sicherheitskante als Stolperschutz. Temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +50 °C
Farbe:
schwarz-gelb
Länge:
1200 mm
Gewicht:
10 kg
Flächengewicht:
9.26 kg/m²
Ausführung:
Anfangs- / Endelement
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermüdungsmatte lxbxh 1200 x 900 x 14 mm, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, COBA, 476042 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Modulmatte, Modulmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 106,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 116,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,71*
€ 143,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 143,22*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 162,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.