Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety, LxBxH 900 x 600 x 14 mm, schwarz-gelb, Einzelmatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety
Artikel-Nr.:
     103-476038
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010701
EAN/GTIN:
     5013745002548
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety, LxBxH 900 x 600 x 14 mm, schwarz-gelb, Einzelmatte.

Ergonomisch an statischen Arbeitsplätzen. Rutschhemmend. Antiermüdend.

Effektive, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche. Beugt Ermüdungserscheinungen vor. Durch das praktische Steckmodulsystem können individuelle Flächen verlegt werden. Schwarze Matte mit abgeschrägter, gelber Sicherheitskante als Stolperschutz. Temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +50 °C
Farbe:
schwarz-gelb
Länge:
900 mm
Gewicht:
5.5 kg
Flächengewicht:
10.19 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte breite 600mm, COBA, 476038 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Modulmatte, Modulmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,46*
€ 48,98*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,96*
€ 49,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 49,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 62,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 65,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,04*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,04*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010001
ab € 31,93*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.