Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen, für kleine und mittlere Streuflächen, Behältervolumen 50 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuwagen
Streuwagen
Streuwagen
Streuwagen
Artikel-Nr.:
     103-475224
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10742
EAN/GTIN:
     4052886343425
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streuwagen cemo 50 l
Streuwagen, für kleine und mittlere Streuflächen, Behältervolumen 50 l.

Streubreite von 1 bis 4 Meter - je nach Geschwindigkeit. Für kleine und mittlere Streuflächen. Schiebegriff höhenverstellbar. Gleichmäßige Verteilung des Streuguts. Auch als Düngewagen oder zum Rasensäen einsetzbar. Extrabreiter Spritzschutz.

Handbetrieb. Mit Streumengenregulierung. Behälter aus gelbem Polyethylen. Klappbarer Stützfuß. Luftreifen mit Winterprofil, Achsen aus Edelstahl, robustes Stahlgetriebe.

Bitte beachten - Geschwindigkeit max. 6 km/h - Korngröße max. 5 mm
Weitere Informationen:
Streubreite max.:
4 m
Gestellmaterial:
Edelstahl
Behälterinhalt:
50 Liter
Behältermaterial:
Polyethylen (PE)
Getriebematerial:
Stahl
Radausführung:
luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
Radausstattung:
2 Räder
Produkttyp:
Streuwagen
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutwagen, streugutwagen 50l, CEMO, 475224 49, Salzstreuer, Salzstreuwagen, Sandbehälter, Streugutbehälter, Streugutwägen, Streuwägen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,41*
€ 680,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,01*
€ 703,04*
€ 4,95*
ab € 652,81*
€ 711,95*
Frei Haus
ab € 656,54*
€ 711,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,02*
€ 746,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,93*
€ 888,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,03*
€ 853,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,43*
€ 839,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,33*
€ 829,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,02*
€ 828,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10021
ab € 39,48*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 902,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.