| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475037 Herst.-Nr.: CTP4HG/10 EAN/GTIN: 5025360110164 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen mit Aufhängelaschen, DIN A4 quer, VE 10 Stk, grün.
Perfekt für den Gebrauch auf fast allen Oberflächen rund um den Arbeitsplatz, die eine dauerhafte Befestigung bieten. Bunte Dokumententaschen mit Aufhängelaschen helfen wichtige Informationen hervorzuheben und zu schützen. Ideal für den Einsatz an Gitterwänden oder Griffleisten.
Bunte Dokumententaschen in Industriequalität. Erhältlich in den Größen DIN A4 und DIN A5 in vertikaler und horizontaler Ausführung, schnell und leicht anzubringen, Inhalt kann ohne Abnehmen der Dokumententasche getauscht werden, Befestigung mit Aufhängelaschen. Heben Sie Ihre wichtigen Informationen mit diesen bunten Dokumententaschen hervor. Die Dokumententaschen, die in 5 verschiedenen Farben erhältlich sind, werden Ihnen dabei helfen, schlichte Pinnwände in auffällige Informationszentren zu verwandeln, perfekt für 5S und Lean-Management-Systeme. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 quer | Höhe: | 215 mm | Farbe: | grün | Breite: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a4 grün, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, 475037 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Hängeklarsichttasche, Hängeklarsichttaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen |
| | |
| |