Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange, für stehende 200-l-Fässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasszange
Fasszange
Artikel-Nr.:
     103-474813
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474813
EAN/GTIN:
     4052462020146
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasszange, für stehende 200-l-Fässer, verzinkt.

Tragkraft 300 kg. Sicheres Heben und Transportieren von stehenden Fässern. Aufnahme mit Kran- oder Lasthaken. Für Stahlspundfässer, Stahl-Deckelfässer sowie Kunststoff-Deckelfässer.

Fasszange zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahlspundfässern, Stahl-Deckelfässern und Kunststoff-Deckelfässern, Tragkraft 300 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ausführung:
für Kranbetrieb
Für Fassdurchmesser von - bis:
450 - 650 mm
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Produkttyp:
Fasszangen
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, fass-zangengreifer 300kg, scherengreifer, eurokraft pro, 474813 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,02*
€ 191,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 192,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,55*
€ 193,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 203,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 260,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474811
ab € 161,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.