Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Graffiti-Entferner auf Gel-Basis Gebinde 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graffiti-Entferner
Graffiti-Entferner
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-474585
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     267.26.321
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
Graffiti-Entferner, auf Gel-Basis, Gebinde 10 l.

Entfernt Sprayfarben, Lackstifte und verschiedene Klebstoffe. Äußerst schonend und schnell wirksam. Biologisch abbaubar.

Hoch wirksam dank Nanotechnologie. Das neuartige Wirksystem ätzt die Farbe nicht weg, sondern lässt den Lack aufquellen und trennt ihn vom Untergrund. Wirkt auf allen mineralischen Untergründen sowie Glas, Metall, Holz und auf 2-Komponenten-Lacken. Der Graffiti-Entferner wird mit einem Pinsel aufgetragen. Die Farbe quillt auf und wird in kleinste Teile zerlegt. Danach feucht mit einer Bürste abreiben und mit Wasser nachspülen. Fertig! 1 Liter Entferner reicht für bis zu 10 m².
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fassadenreinigung, Oberflächenreinigung
Ausführung:
Gel-Basis
Gewicht:
10.5 kg
Inhalt:
10 Liter
GHS:
GHS07 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti-entferner gel, graffiti farbentferner, graffitientferner 10 l, Active Green, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Reinigen, Reinigung, Reinigungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,56*
€ 189,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,07*
€ 190,18*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 202,38*
8 Tage
82
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 212,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
267.20.224
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.