Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abbe-Refraktometer Genauigkeit 0,1% Brix für Industrie, Pharmazie, Labor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbe-Refraktometer
Abbe-Refraktometer
Abbe-Refraktometer
Artikel-Nr.:
     103-474559
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORT 1RS
EAN/GTIN:
     4045761159174
Suchbegriffe:
ABBE-Refraktometer
Digitalhandrefraktometer
abbe-refraktometer
Abbe-Refraktometer, Genauigkeit 0,1% Brix, für Industrie, Pharmazie, Labor.

Einfaches, äußerst zuverlässiges Abbe-Refraktometer mit Thermometer. Es sind flüssige, feste sowie pastöse Proben auswertbar. Dieses Refraktometer zeichnet sich durch seine Robustheit und seine einfache Verwendbarkeit aus. Gemessen wird der Brechungsindex nD. Die integrierte Skala ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungsbereichen und bietet die bestmögliche Sicherheit, um die Messergebnisse genau ablesen zu können.

Im Lieferumfang enthalten: Kalibrierlösung, Kalibrierblock, Pipette, Schraubendreher, Reinigungstuch.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
240 mm
Teilung:
0,0001 nD, 0,1 %
Genauigkeit:
0,0002 nD, 0,1 %
Messbereich:
1,3 - 1,7 nD, 0 - 95 %
Skalen:
Brechungsindex, Brix
Anwendungsbereich:
Pharmazie, Industrie, Labor
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: KERN, Laborausstattung, Laborgerät, Laborgeräte, Refraktometer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 433,71*
€ 504,50*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 493,68*
€ 510,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,70*
€ 510,12*
Frei Haus
ab € 566,35*
€ 586,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 555,31*
€ 600,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,55*
€ 606,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.