Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Präzisionswaage ,mit Windschutz und Justierautomatik, eichfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage
Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     103-474545
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 600-2M
EAN/GTIN:
     4045761150775
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,01g
Präzisionswaage, mit Windschutz und Justierautomatik, eichfähig, Wägebereich bis 600 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 120 mm.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld. Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 4 Stunden - garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung. Windschutz serienmäßig für Modelle mit max. 600 g, Wägeraum BxTxH 145 x 160 x 80 mm.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Eichwert:
0.1 g
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
Ø 120 mm
Ziffernschritt:
0.01 g
Wägebereich min.:
0.5 g
Wägebereich max.:
0.6 kg
Produkttyp:
Analyse- und Präzisionswaage
Höhe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, präzisionswaage eichfähig, KERN, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,87*
€ 287,62*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 267,88*
€ 287,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 290,37*
Frei Haus
ab € 296,26*
€ 317,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,27*
€ 330,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kern & Sohn
EWJ 6000-1M
ab € 236,26*
Sonstiges
Kern & Sohn
EWJ 300-3
ab € 324,36*
Sonstiges
Kern & Sohn
EWJ 3000-2
ab € 270,00*
Sonstiges
KERN
EWJ 600-2M
ab € 325,15*
Sonstiges
KERN
EWJ 6000-1M
ab € 268,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.