Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler, Hubbereich 90 - 1600 mm, Tragfähigkeit 1600 kg, Bauhöhe 2080 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Artikel-Nr.:
     103-474286
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     63-474286-PK007
EAN/GTIN:
     4260563723822
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
seco hochhubstapler
hochhubstapler
Hochhubstapler, Hubbereich 90 - 1600 mm, Tragfähigkeit 1600 kg, Bauhöhe 2080 mm.

Kraftsparend heben per Deichsel oder Pedal. Umweltfreundlich: Manuelles Fahren und Heben.

Robuste Verarbeitung mit verstärktem Mastprofil. Lastketten und Hubzylinder mit Schutzgitter gesichert. Sicherer Stand durch Feststeller an den Lenkrädern. Leichter Lauf dank harter Nylonrollen, auch bei voller Auslastung. Erhöhte Bodenfreiheit - 40 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung in Signalblau RAL 5005. Heben und senken Stufenlos absenken über gummierten, ergonomisch geformten Deichselgriff. Sicherheits-Überlastventil gewährleistet eine lange Lebensdauer. Hydraulikkolben hartverchromt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Lastschwerpunkt:
400 mm
Hubbereich:
90 - 1600 mm
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
550 mm
Gabelbreite:
170 mm
Länge:
1705 mm
Breite:
755 mm
Bauhöhe:
2080 mm
Mastausführung:
Einfachmast
Weitere Suchbegriffe: 474286 49, Deichselstapler, Gabelhochhubwagen, Gabelstapler, Gehstapler, Hochhubgerät, Hochhubgeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.485,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,82*
€ 1.940,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,52*
€ 1.912,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,05*
€ 1.820,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,92*
€ 1.768,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.