Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle ,max. 10 km/h Richtgeschwindigkeit, LxB 405 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Artikel-Nr.:
     103-473472
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     28012597
EAN/GTIN:
     4055381435138
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, max. 10 km/h Richtgeschwindigkeit, LxB 405 x 250 mm, Normelement gelb.

Richtgeschwindigkeit 10 km/h für besondere Gefahrenpunkte. Für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände. Hervorragende psychologische Wirkung bei Tag und Nacht durch Signalfarbe Schwarz/Gelb und eingelassene Katzenaugen.

Trotz hoher Effektivität keine Gefahr für Reifen und Fahrwerk. Widerstandsfähige, LKW-feste Gummimischung mit nässesicherem Profil. Integrierter Kabelkanal, Ø ca. 25 mm.

Bitte beachten Bei Verwendung von Abschlusselementen ist kein Kabeldurchlass möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
405 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
70 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
10 km/h
Material:
Gummimischung
Farbe:
gelb
Gewicht:
6 kg
Ausführung:
Normelement
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Absperrung, Absperrungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Baubetrieb, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 58,62*
18 Tage
50
€ 8,90*
ab € 44,32*
€ 59,27*
8 Tage
98
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 61,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,79*
€ 62,26*
12 Tage
999
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 78,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-194665-YY
ab € 166,73*
Zubehör
Moravia
28010127
ab € 44,21*
Zubehör
Moravia
28010797
ab € 44,39*
Zubehör
Moravia
282.17.343
ab € 94,23*
Zubehör
Moravia
28010230
ab € 15,72*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 16,45*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.