| |
|
| Artikel-Nr.: 103-457533 Herst.-Nr.: 04-453900-PX060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wand-Kombi-Ascher, rund, HxØ 410 x 180 mm, Stahlblech, neusilber.
Der trichterförmige Deckel lässt Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich. Somit kein Entflammen und kaum Qualm. Kombi-Ascher für Asche und Abfälle. Stabile, tiefgezogene Fertigung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Weitere Informationen: | | Höhe: | 410 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Durchmesser Abfallbehälter: | 180 mm | Farbe Ascher: | neusilber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, wandaschenbecher rund, 457533 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler |
| | |
| |