Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationssichthülle DIN A4, mit magnetischem Verschluss, grün / weiß, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-457330
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194925
EAN/GTIN:
     3377991949258
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentationssichthülle DIN A4, mit magnetischem Verschluss, grün / weiß, VE 2 Stk.

Leichtes und schnelles Einfügen von Dokumenten von oben. Der Magnetverschluss sorgt für einen optimalen Halt der Sichthülle. Leicht zu öffnende Vorderfolie für ein schnelles Einlegen oder Entfernen des Dokumentes. Die hochwertige Antireflex-Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Der Rahmen mit abgerundeten Ecken sorgt für besondere Beachtung Ihrer Informationen. Flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat für eine freie Präsentation.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
magnetisch
Rahmenfarbe:
grün, weiß
Material:
PVC
Gesamthöhe:
329 mm
Gesamtbreite:
242 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a4 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Tarifold, 457330 49, Dokumentenhalter, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,41*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 25,06*
13 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 32,62*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.