Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präsentationssichthülle DIN A4 mit magnetischem Verschluss rot / weiß, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-457328
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     457328
EAN/GTIN:
     3377991949234
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen a4
magnet-rahmen
Präsentationssichthülle DIN A4, mit magnetischem Verschluss, rot / weiß, VE 2 Stk.

Leichtes und schnelles Einfügen von Dokumenten von oben. Der Magnetverschluss sorgt für einen optimalen Halt der Sichthülle. Leicht zu öffnende Vorderfolie für ein schnelles Einlegen oder Entfernen des Dokumentes. Die hochwertige Antireflex-Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Der Rahmen mit abgerundeten Ecken sorgt für besondere Beachtung Ihrer Informationen. Flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat für eine freie Präsentation.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch
Rahmenfarbe:
rot, weiß
Material:
PVC
Gesamthöhe:
329 mm
Gesamtbreite:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Tarifold, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Dokumententasche, Dokumententaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 22,59*
€ 5,20*
ab € 20,44*
€ 25,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.