Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präsentationssichthülle DIN A4 ,mit magnetischem Verschluss, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-457324
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     457324
EAN/GTIN:
     3377991949739
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Präsentationssichthülle DIN A4, mit magnetischem Verschluss, selbstklebend, rot / weiß, VE 2 Stk.

Leichtes und schnelles Einfügen von Dokumenten von oben. Der Magnetverschluss sorgt für einen optimalen Halt der Sichthülle. Leicht zu öffnende Vorderfolie für ein schnelles Einlegen oder Entfernen des Dokumentes. Die hochwertige Antireflex-Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Der Rahmen mit abgerundeten Ecken sorgt für besondere Beachtung Ihrer Informationen. Flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat für eine freie Präsentation.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch, Rückseite selbstklebend
Rahmenfarbe:
rot, weiß
Material:
PVC
Gesamthöhe:
329 mm
Gesamtbreite:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, magnet-rahmen a4, magnet-rahmen, Tarifold, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Dokumententasche, Dokumententaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 4,455*
€ 5,415*
2
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 6,34*
Lager 103
k.A.
2
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,35*
2
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,18*
1
€ 4,45*
ab € 7,63*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.