Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präsentationssichthülle DIN A4 ,mit magnetischem Verschluss, selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Präsentationssichthülle DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-457318
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194950
EAN/GTIN:
     3377991949500
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Magnet-Rahmen
Präsentationssichthülle DIN A4, mit magnetischem Verschluss, selbstklebend, silber, VE 2 Stk.

Leichtes und schnelles Einfügen von Dokumenten von oben. Der Magnetverschluss sorgt für einen optimalen Halt der Sichthülle. Leicht zu öffnende Vorderfolie für ein schnelles Einlegen oder Entfernen des Dokumentes. Die hochwertige Antireflex-Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Der Rahmen mit abgerundeten Ecken sorgt für besondere Beachtung Ihrer Informationen. Flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat für eine freie Präsentation.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch, Rückseite selbstklebend
Rahmenfarbe:
silber
Material:
PVC
Gesamthöhe:
329 mm
Gesamtbreite:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichthüllen, magnetrahmen silber a4, magnet-rahmen, magnet-rahmen a4, Tarifold, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Dokumententasche, Dokumententaschen, Hülle, Hüllen, Inforahmen, Informationsrahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Packung
€ 1,00*
ab € 6,83*
€ 7,23*
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 8,93*
4 Tage
k.A.
3
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,97*
€ 10,92*
Lager 103
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,18*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 15,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.