Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnettasche mit großem Fassungsvermögen VE 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnettasche
Magnettasche
Magnettasche
Artikel-Nr.:
     103-457316
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     457316
EAN/GTIN:
     3377993350106
Suchbegriffe:
Etikettentasche (magnetisch)
Fenster-Mappe
Fenstermappe
Kennzeichnungshülle
Magnettasche, mit großem Fassungsvermögen, VE 5 Stk.

Strapazierfähig durch hochwertiges, dickes PVC 200 µm. Belastbar bis 700 g.

Dieses vielseitige Produkt ermöglicht das Ablesen und Aufbewahren von Informationen in nächster Nähe des Arbeitsplatzes.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch
Rahmenfarbe:
transparent
Material:
PVC
Plakatgröße Breite x Höhe:
246x305 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Magnettasche, Sicht-Mappe, Sichtmappe, tarifold magnettasche, etikettentasche (magnetisch), kennzeichnungstaschen magnetisch, Tarifold, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnettaschen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 27,39*
€ 31,62*
€ 4,70*
ab € 28,19*
€ 32,11*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 41,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,24*
€ 44,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.