Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle Format DIN A3 mit vollmagnetischem Rücken, VE 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle
Sichthülle
Sichthülle
Artikel-Nr.:
     103-457314
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     457314
EAN/GTIN:
     3377991946929
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Magnet-Rahmen
Sichthülle, Format DIN A3, mit vollmagnetischem Rücken, VE 1 Stk.

Für das Anbringen von Dokumenten verschiedenster Art auf allen metallischen Oberflächen. Zeitsparend: zweiseitig offen für schnelles und unkompliziertes Wechseln von Dokumenten. Schnell und praktisch: der easy-load-Eckverschluss ermöglicht einfaches Wechseln der Dokumente. Perfekter Halt im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch
Material:
PVC
Gesamthöhe:
490 mm
Gesamtbreite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Sichthüllen, magnetrahmen a3, magnet-rahmen, tarifold sichthüllen, Tarifold, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Dokumententasche, Dokumententaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 2,50*
ab € 19,27*
€ 21,71*
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,27*
€ 21,71*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 22,51*
€ 25,01*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 30,07*
Lager 103
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.