Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle Format DIN A4 mit vollmagnetischem Rücken, VE 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle
Sichthülle
Sichthülle
Artikel-Nr.:
     103-457312
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194690
EAN/GTIN:
     3377991946905
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Magnet-Rahmen
Sichthülle, Format DIN A4, mit vollmagnetischem Rücken, VE 5 Stk.

Für das Anbringen von Dokumenten verschiedenster Art auf allen metallischen Oberflächen. Zeitsparend: zweiseitig offen für schnelles und unkompliziertes Wechseln von Dokumenten. Schnell und praktisch: der easy-load-Eckverschluss ermöglicht einfaches Wechseln der Dokumente. Perfekter Halt im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch
Material:
PVC
Gesamthöhe:
310 mm
Gesamtbreite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Sichthüllen, magnet-rahmen a4, magnet-rahmen, tarifold sichthüllen, Tarifold, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Dokumententasche, Dokumententaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 25,02*
6 Tage
k.A.
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,02*
€ 32,40*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,21*
€ 34,10*
Lager 103
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,09*
€ 38,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.