Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle, selbstklebend Format DIN A3 mit Eckverschluss, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle, selbstklebend
Sichthülle, selbstklebend
Sichthülle, selbstklebend
Sichthülle, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-457311
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     457311
EAN/GTIN:
     3377991946820
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Fenster-Mappe
Fenstermappe
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Sichthülle, selbstklebend, Format DIN A3, mit Eckverschluss, VE 2 Stk.

Steife PVC-Mappe mit rückseitigem Permanentklebeband. Permanent selbstklebend. 2 seitliche Öffnungen für schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Kann bis zu 10 Seiten (Papier 80 g) aufnehmen. Verwendung für Hoch- oder Querformat - im Handumdrehen angebracht, ohne Schrauben oder Nägel. Dauerhaft selbstklebender Rücken erlaubt anbringen auf fast jeder Oberfläche. Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird.

Selbstklebende, transparente Sichthülle mit Eckverschluss. Für DIN-A3-Dokumente.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3 hoch, DIN A3 quer
Ausführung Klarsichttafeln:
selbstklebend
Material:
PVC
Gesamthöhe:
490 mm
Gesamtbreite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sicht-Mappe, Sichthüllen, Sichtmappe, aktenhüllen a3, aktenhülle, tarifold sichthüllen, Tarifold, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Dokumententasche, Dokumententaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,26*
€ 13,60*
3
pro Packung
€ 4,70*
ab € 12,37*
€ 14,01*
Lager 103
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 19,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.