Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, anthrazit / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Artikel-Nr.:
     103-457163
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E2CT0009400040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, anthrazit / Buche.

100% recycelbar, zu 85% aus recyceltem Material hergestellt. Design-Award-Gewinner. Sehr einfacher Aufbau ohne Werkzeug und Schrauben.

Bietet eine optimale Einsicht, da sich die Rollläden sich komplett in die Seitenteile schieben lassen. Mit höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollladenschränke
Außenbreite:
1100 mm
Außenhöhe:
2040 mm
Außentiefe:
415 mm
Korpusfarbe:
anthrazit
Korpusmaterial:
Metall, Polystyrol
Rollladenfarbe:
Buche
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschrank 4 fachböden, Paperflow, 457163 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 393,35*
€ 464,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,69*
€ 494,35*
€ 5,50*
ab € 427,73*
€ 509,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,97*
€ 509,70*
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 514,72*
€ 603,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,70*
€ 606,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,95*
€ 602,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,91*
€ 587,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,97*
€ 515,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,97*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,55*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 80,26*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,93*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,08*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,74*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 67,18*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,54*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,54*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,43*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,27*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,54*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,30*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,87*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.