Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierstation mit Schubladen 2 Reihen, 16 Schubladen, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierstation
Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-457104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     457104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation, mit Schubladen, 2 Reihen, 16 Schubladen, alufarben.

Perfekte Ergonomie - Design der Fronten zum einfachen Öffnen, sanftes und leises Öffnen und Schließen, ergonomisches Griffsystem. Robust und ästhetisch - Die Stahlkonstruktion trägt bis zu 300 kg, schönes Design dank Top-Auflage mit Buchedekor. Schnelle Sortierung - Die Schubladenfronten verfügen über Etikettenhalter und Etiketten.

Struktur aus Metall mit Epoxy-Finish. Melamin-Spanplatten in Buche-Dekor, Stärke 25 mm, umgeben von einem dicken Rand aus schlagfestem ABS. Schübe aus Polystyrol. Große Kapazität für Dokumente bis zu 240 x 320 mm Format. Montiert geliefert, mit Höhenausgleichsschrauben versehen. Lieferung teilmontiert (Schubladenfronten zum Aufstecken). Inklusive Etiketten und Etikettenhalter.
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
335 mm
Anzahl Fächer:
16 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, Postsortierablage, Postsortierablagen, Postsortieranlagen, Postsortierregal, Postsortierregale, Poststellenzubehör, Sortierablage, Sortierablagen, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen, Sortierregal, Sortierregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.