Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Postsortierstation mit Großraumfach 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postsortierstation
Postsortierstation
Artikel-Nr.:
     103-457095
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     59.02
EAN/GTIN:
     3660141160017
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Postsortierstation, mit Großraumfach, 12 Fächer.

Flexible Fachböden mit Ausziehsperre.

Korpus aus Polystyrol. 12 oder 18 verstellbare Fächer für DIN A4 oder 24 x 32 cm Formate, Nutzfläche BxT 25,5 x 31,6 cm, freie Fächereinteilung alle 2,5 cm. Ein Großraumfach für Päckchen, Versandrohre. Höhe Großraumfach 12,5 cm. Montiert geliefert, inkl. Etiketten und Etikettenhaltern.
Weitere Informationen:
Breite:
571 mm
Höhe:
816 mm
Tiefe:
325 mm
Anzahl Fächer:
12 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation, postsortieranlage, sortierstation 12 fächer, Postsortieranlagen, Postsortierregal, Postsortierregale, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Postverteilung, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 158,53*
€ 165,77*
Lager 103
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 167,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
597.02
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.