Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Postsortierstation mit Großraumfach 18 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postsortierstation
Postsortierstation
Artikel-Nr.:
     103-457094
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     58.02
EAN/GTIN:
     3660141160024
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Postsortierstation, mit Großraumfach, 18 Fächer.

Flexible Fachböden mit Ausziehsperre.

Korpus aus Polystyrol. 12 oder 18 verstellbare Fächer für DIN A4 oder 24 x 32 cm Formate, Nutzfläche BxT 25,5 x 31,6 cm, freie Fächereinteilung alle 2,5 cm. Ein Großraumfach für Päckchen, Versandrohre. Höhe Großraumfach 12,5 cm. Montiert geliefert, inkl. Etiketten und Etikettenhaltern.
Weitere Informationen:
Breite:
843 mm
Höhe:
816 mm
Tiefe:
325 mm
Anzahl Reihen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage 18 fächer, postsortieranlage, paperflow sortierstation, Postsortieranlagen, Postsortierregal, Postsortierregale, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Postverteilung, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.