Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C ADV, Flächenleistung 400 m²/h, Gewicht 30 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheuersaugmaschine BR 40/10 C ADV
Scheuersaugmaschine BR 40/10 C ADV
Scheuersaugmaschine BR 40/10 C ADV
Artikel-Nr.:
     103-456107
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-311.0
EAN/GTIN:
     4039784541498
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine BR 40/10 C ADV, Flächenleistung 400 m²/h, Gewicht 30 kg.

Hohe Schrubbleistung. Mit Anpressdruckverstellung. Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen. Problemloses Unterfahren von Möbeln.

Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance-Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung. ACHTUNG: Eine Einweisung vor Ort ist notwendig. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir dies für Sie organisieren können.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt Frischwasser:
10 Liter
Behälterinhalt Schmutzwasser:
10 Liter
Breite:
470 mm
Bürstenanpressdruck:
100 - 200 g/cm²
Bürstendrehzahl:
1100 U/min
Farbe:
grau, gelb
Flächenleistung rechnerisch:
400 m²/h
Höhe:
380 mm
Länge:
520 mm
Leistung:
2710 kW
Weitere Suchbegriffe: Scheuersaugmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, waschsauger kärcher, wasch sauger, Kärcher, 456107 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Industriereinigungsgerät, Industriereinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.069,75*
€ 2.498,78*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.171,06*
€ 2.544,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.160,88*
€ 2.546,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.182,48*
€ 2.564,95*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.532,16*
€ 2.925,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.564,95*
€ 3.052,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.497,14*
€ 2.971,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.317,78*
€ 2.758,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,53*
€ 2.665,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.182,48*
€ 2.597,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.