Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialsauger, NT 611 MWF *EU, Gewicht 23 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spezialsauger
Spezialsauger
Spezialsauger
Artikel-Nr.:
     103-455992
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.146-601.0
EAN/GTIN:
     4039784722576
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Spezialsauger, NT 611 MWF *EU, Gewicht 23 kg.

Mit integrierter Schmutzwasserpumpe. IP68-Stecker, PRCD-K-Schalter. C-Kupplung mit Absperrhahn.

Leistungsfähiger Industriesauger für den Einsatz im Handwerk, Gewerbe und in der Gebäudereinigung. Das spezielle Filtersystem ermöglicht den Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme (bei Einsetzen eines optionalen Flächenfilters). Die elektronische Füllstandsüberwachung schaltet bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllniveaus die Turbine selbsttätig ab. Mit den zwei großen Laufrädern hinten und den beiden Lenkrollen vorn ist das robuste Gerät kippsicher und sehr beweglich, dank seines geringen Gewichts kann es auch problemlos getragen werden. Standardausstattung 4 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, 1 x Nass-/Trockenbodendüse, 1 x Fugendüse, 1 x Grobfilter für Nasssaugbetrieb

Weitere Kärcher-Produkte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
55 Liter
Höhe:
860 mm
Leistungsaufnahme:
2350 Watt
Standardzubehör:
4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Saugrohre à 0,5 m, 1 Nass-/Trockenbodendüse, 1 Fugendüse, 1 Grobfilter für Nasssaugbetrieb
Unterdruck:
235 mbar
Gewicht:
23 kg
Luftleistung:
57 l/s
Behältermaterial:
Kunststoff
Anzahl Motoren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger kärcher, boden staubsauger, Kärcher, 455992 49, Gewerbestaubsauger, Nass-Sauger, Nass-Trockensauger, Nass-Trocken-Sauger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Sauger, Sauger für Späne, Staubsauger, Trocken-Sauger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.327,66*
€ 2.561,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.339,18*
€ 2.561,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,03*
€ 2.602,10*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.700,38*
€ 2.924,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.734,36*
€ 2.976,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.561,85*
€ 3.048,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,18*
€ 2.965,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.392,75*
€ 2.847,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.350,42*
€ 2.797,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,18*
€ 2.783,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,20*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,66*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,18*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 24,03*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,01*
Zubehör
Kärcher
6.903-018.0
ab € 92,25*
Zubehör
Kärcher
6.903-033.0
ab € 4,14*
Zubehör
Kärcher
6.903-141.0
ab € 21,23*
Zubehör
Kärcher
6.904-208.0
ab € 2,98*
Zubehör
Kärcher
6.904-287.0
ab € 24,43*
Zubehör
Kärcher
6.905-817.0
ab € 45,52*
Zubehör
Kärcher
6.906-241.0
ab € 23,75*
Zubehör
Kärcher
6.906-242.0
ab € 57,45*
Zubehör
Kärcher
6.906-321.0
ab € 37,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.