Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg, mit 1 Stirnwand, LxBxH 1000 x 700 x 900 mm, mit Feststeller.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg
Artikel-Nr.:
     103-455955
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM632-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg, mit 1 Stirnwand, LxBxH 1000 x 700 x 900 mm, mit Feststeller.

Ladung bleibt auch bei leichten Steigungen auf dem Wagen dank der Stirnwand. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausstattung:
mit 1 Stirnwand
Ladeflächenlänge:
965 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladehöhe:
260 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
900 mm
Schiebebügelhöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Kongamek, 455955 49, Kombiwagen, Kombiwägen, Lastenwagen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,47*
€ 561,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,30*
€ 552,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,93*
€ 524,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,64*
€ 500,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,57*
€ 474,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.