Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild CRYSTAL SIGN aus Acrylglas, für DIN A3 HxB 420 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild CRYSTAL SIGN
Türschild CRYSTAL SIGN
Türschild CRYSTAL SIGN
Artikel-Nr.:
     103-455845
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     455845
EAN/GTIN:
     4005546403656
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild CRYSTAL SIGN, aus Acrylglas, für DIN A3, HxB 420 x 297 mm.

Hochwertige, an den Kanten polierte Acrylgläser. Elegante, zeitlose Optik.

Elegantes, zeitloses Türschildersortiment aus hochwertigem Acrylglas. Die kristallklaren, an den Kanten polierten Acrylplatten und eine semi-transluzente Folie verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Das Türschild wird mit zwei Folien geliefert. Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4-Format trennen. Die Folien sind nur für Laserdrucker geeignet (S/W und Farbe) und lassen sich leicht austauschen.
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
33 mm
Befestigungsart:
Verschraubung
Abdeckungsmaterial:
Acrylglas
Rückplattenmaterial:
Acrylglas
Format:
DIN A3 hoch
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable crystal sign türbeschilderung, raumbeschilderung, durable türbeschilderungen, DURABLE, Beschriftungsschild, Beschriftungsschilder, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 76,83*
€ 4,50*
ab € 77,49*
€ 82,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.