Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild CRYSTAL SIGN aus Acrylglas, VE 5 Stk HxB 105 x 148 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türschild CRYSTAL SIGN
Türschild CRYSTAL SIGN
Artikel-Nr.:
     103-455840
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4821-19
EAN/GTIN:
     4005546403557
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild CRYSTAL SIGN, aus Acrylglas, VE 5 Stk, HxB 105 x 148 mm.

Hochwertige, an den Kanten polierte Acrylgläser. Elegante, zeitlose Optik.

Elegantes, zeitloses Türschildersortiment aus hochwertigem Acrylglas. Die kristallklaren, an den Kanten polierten Acrylplatten und eine semi-transluzente Folie verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Das Türschild wird mit zwei Folien geliefert. Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4-Format trennen. Die Folien sind nur für Laserdrucker geeignet (S/W und Farbe) und lassen sich leicht austauschen.
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
33 mm
Befestigungsart:
Verschraubung
Abdeckungsmaterial:
Acrylglas
Rückplattenmaterial:
Acrylglas
Format:
DIN A6
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable crystal sign türbeschilderung, raumbeschilderung, durable raumschild, DURABLE, Beschriftungsschild, Beschriftungsschilder, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,11*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,93*
€ 101,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,73*
€ 93,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.