Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild CRYSTAL SIGN aus Acrylglas, VE 5 Stk HxB 105 x 105 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türschild CRYSTAL SIGN
Türschild CRYSTAL SIGN
Artikel-Nr.:
     103-455839
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     455839
EAN/GTIN:
     4005546403533
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild CRYSTAL SIGN, aus Acrylglas, VE 5 Stk, HxB 105 x 105 mm.

Hochwertige, an den Kanten polierte Acrylgläser. Elegante, zeitlose Optik.

Elegantes, zeitloses Türschildersortiment aus hochwertigem Acrylglas. Die kristallklaren, an den Kanten polierten Acrylplatten und eine semi-transluzente Folie verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Das Türschild wird mit zwei Folien geliefert. Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4-Format trennen. Die Folien sind nur für Laserdrucker geeignet (S/W und Farbe) und lassen sich leicht austauschen.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
33 mm
Befestigungsart:
Verschraubung
Abdeckungsmaterial:
Acrylglas
Rückplattenmaterial:
Acrylglas
Format:
kein DIN Format
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable crystal sign türbeschilderung, raumbeschilderung, durable türbeschilderungen, DURABLE, Beschriftungsschild, Beschriftungsschilder, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 51,42*
Lager 103
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 81,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,53*
€ 89,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,20*
€ 89,49
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.