Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladenbox HxBxT 322 x 250 x 365 mm schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Schubladenbox
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     103-455175
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     455175
EAN/GTIN:
     7318082001062
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ordnungs-Boxen
Ordnungsbox
Schubladenbox
Schubladenbox, HxBxT 322 x 250 x 365 mm, schwarz.

Mit Staubschutz.

Schubladenbox mit versenkbarer Frontplatte für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit sieben offenen Schubladen. Zur Nutzung auf dem Schreibtisch und zur Untertisch- oder Wandmontage. HxBxT 322 x 250 x 365 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
322 mm
Gesamtbreite:
250 mm
Gesamttiefe:
365 mm
Für Papierformat:
A4 / C4
Material:
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ablagebox schwarz, ablagebox, ablagebox durable, DURABLE, Ablage, Ablagen, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesystem, Ablagesysteme, Box, Boxen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Tischablagebox, Tischablageboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 20 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 65,05*
€ 77,41
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 62,78*
€ 74,71
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 62,15*
€ 73,96
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 61,66*
€ 73,38
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 57,75*
€ 68,72
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.