Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandhalter-Komplett-Set ,HxBxT 340 x 285 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     103-455172
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5843-00
EAN/GTIN:
     4005546507774
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
Wandhalter-Komplett-Set, HxBxT 340 x 285 x 50 mm, mit 10 Sichttafeln, farbig sortiert.

Spritzwassergeschützt. Rostfrei.

Wandhalter aus Edelstahl mit 10 FUNCTION SAFE Sichttafeln im Format A4 mit angeschweißten Taben in 5/5-Teilung und Zip-Verschluss für Dokumentenschutz vor Feuchtigkeit. Ideal für den Einsatz in Küchen, Nahrungsmittelproduktion etc.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Edelstahl
Gesamthöhe:
340 mm
Gesamtbreite:
285 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter mit 10 tafeln, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 65,61*
€ 67,88*
€ 4,45*
ab € 66,48*
€ 68,67*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 78,96*
€ 3,95*
ab € 92,48*
€ 95,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.