Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMS-Overall weiß, VE 5 Stk Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS-Overall
SMS-Overall
SMS-Overall
Artikel-Nr.:
     103-455131
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2515-XXL
EAN/GTIN:
     4005781251548
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
SMS-Overall, weiß, VE 5 Stk, Größe XXL.

Antistatisch.

SMS-Overall mit Kapuze, kräftige Ausführung, 60 g/m², Kunststoff-Frontreißverschluss, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen sowie Taille sorgen für Dichtheit, geeignet für Maler- und Lackierarbeiten, chemische Arbeiten, Schutz bei Arbeiten mit Asbest. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
100% laminiertes Polypropylen
Größe:
XXL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1149-1 CAT III Typ 5+6, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009
Produkttyp:
Einweg-Overalls
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Leipold Doehle, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Kleidung, Kleidungen, Overall, Overalls, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.