| |
|
| Artikel-Nr.: 103-455127 Herst.-Nr.: 2514-XL EAN/GTIN: 4005781251432 |
| |
|
| | |
| PP-Overall, weiß, VE 5 Stk, Größe XL.
Kapuze und verdeckter Reißverschluss. Gummizug an Arm- und Beinabschluss und Taille. Kräftige Ausführung (55 g/m²), antistatisch.
PP-Overall in kräftiger Ausführung 55 g/m², Gummizug am Arm- und Beinabschluss sowie Taille, mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss, antistatisch. Verpackungseinheit 5 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polypropylen | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Norm: | keine Angaben | Produkttyp: | Einweg-Overalls |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall gr.xl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Leipold+Döhle, 455127 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Kleidung, Kleidungen, Overall, Overalls, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen |
| | |
| |