Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EUR1-Tauschpalette, VE 10 Stk Ausführung ISPM 15 ab 1 VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     103-454700
Hersteller:
     Treyer
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     0742832247719
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Holz-Palette
EUR1-Tauschpalette, VE 10 Stk, Ausführung ISPM 15, ab 1 VE.

4-seitig einfahrbar. Nach UIC-Merkblatt 435-2 hergestellt. Mit EPAL-Gütezeichen.

Eigenschaften von Holzpaletten - Die Ware gerät nicht so leicht ins Rutschen - Die Tragfähigkeit ist nicht temperaturabhängig - Holzpaletten sind reparaturfähig - Holzpaletten laden sich nicht elektrostatisch auf - Problemlos zu entsorgen - Recyclingfähig - Umweltfreundlich (naturbelassen) EUR-Tauschpaletten werden standardmäßig immer mit einer ISPM-15-Behandlung ausgeliefert. Verpackungseinheit 10 Stück.

Holzpaletten und Palettenüberzüge in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Material:
Holz
Länge:
1200 mm
Gewicht:
280 kg
Traglast:
1500 kg
Einfahrmöglichkeit:
4-seitig
Weitere Suchbegriffe: Holzpalette, Tausch-Palette, Tauschpalette, euro palette, Europaletten, EUR-Tauschpalette aus Holz, EUR-Tauschpaletten aus Holz, Exportpalette, Exportpaletten, Holzpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stapelpalette, Stapelpaletten, Tauschpaletten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 272,09*
€ 296,27*
€ 3,95*
ab € 292,38*
€ 319,12*
Frei Haus
ab € 352,15*
€ 374,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,27*
€ 352,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 294,54*
€ 350,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,02*
€ 335,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,09*
€ 323,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 27,209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.