Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkolbenpumpe, für selbstschmierende Flüssigkeiten auf Mineralölbasis, Fördermenge 0,28 l / Umdrehung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkolbenpumpe
Drehkolbenpumpe
Drehkolbenpumpe
Artikel-Nr.:
     103-454235
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     20-454235-PX096
EAN/GTIN:
     4260563725703
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Drehkolbenpumpe, für selbstschmierende Flüssigkeiten auf Mineralölbasis, Fördermenge 0,28 l / Umdrehung.

Für selbstschmierende, dünne Flüssigkeiten auf Mineralölbasis. Mit Handkurbel und Auslaufbogen - Schlauch zum Anschluss am Auslaufbogen als Zubehör. Zur Fassrestentleerung.

Mit Handkurbel. Fassverschraubung R 2'' für 200-Liter-Fässer. Alu-Gehäuse. Medienberührende Teile aus Aluminium, Stahl, NBR. Für Diesel, Heizöl, Kerosin, Hydraulik- und Motoröl. Nicht für korrodierende, entfettende oderwasserbasierende Medien, organische Lösungsmittel, Säuren, Laugen.

Schlauch zum Anschluss am Auslaufbogen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Drehkolbenpumpe
Für Medien:
dünnflüssige Öle und Diesel
Pumpenmaterial:
Aluminium
Fördermenge:
0.28 l/min
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpen mineralöl, drehkolbenpumpe, 454235 49, Behälterpumpen, Drehkolbenpumpen, Fasspumpe, Handkolbenpumpe, Handkolbenpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
20-454238-PX048
ab € 91,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.